Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Lineal 719200000 20cm Buchenholz naturbelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232009100
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719200000
EAN/GTIN:
     4004627260027
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
M+R Lineal 20cm Buchenholz buche
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Länge:
20 cm
mm-Facette vorhanden:
Nein
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Maßeinteilung:
1 mm-Teilung
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Buchenholz
Farbe:
buche
Weitere Suchbegriffe: bürolineal 20 cm, bürolineal m+r, flachlineal, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,21*
10
€ 4,16*
ab € 0,91*
€ 1,31*
Lager 1682
67
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,38*
1
€ 6,78*
ab € 0,86*
€ 1,40*
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1820
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.