Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Lineal 1820 20cm Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/406/a010406b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/406/a010406b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/594/a010594v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232048200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1820
EAN/GTIN:
     4003630004420
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Soennecken Lineal 20cm Polystyrol transparent
Weitere Informationen:
Länge:
20
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Maßeinteilung:
1 mm-Teilung
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, schullineal plastik 20cm, bürolineal 20 cm, bürolineal plastik, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
749
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,48*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
19200000
ab € 0,82*
Ähnlich
Maped
279215
ab € 0,78*
Ähnlich
Acme United
E-10151 BP
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.