Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM850022 Herst.-Nr.: M850022 EAN/GTIN: 3154148500223 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Black'Peps Classic
- Ausführung der Schaftform: Dreikantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- aus Lindenholz mit hochwertiger Grafitmine, schnelles Erkennen des Härtegrades, durch eingefärbtes Endstück
- Minendurchmesser: 2,2 mm
- Farbe des Schaftes: dunkelgrau/orange
- Bezeichnung der Härte: 2B
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | aus Lindenholz mit hochwertiger Grafitmine, schnelles Erkennen des Härtegrades, durch eingefärbtes Endstück | Bruttogewicht: | 0.005 kg | Form: | dreikant | Härtegrad: | 2B | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Marke: | Maped | Radierer auswechselbar: | nein | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | dunkelgrau/orange | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,19* | € 0,34* | | | | | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 0,143* | € 0,342* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,18* | € 0,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,37* | € 0,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|