Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM829600 Herst.-Nr.: M829600 EAN/GTIN: 3154148296003 |
| |
|
| | |
| - Buntstift Color'Peps Duo
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Schaft lackiert
- zweifarbig, 2 in einem, mit Gold- und Silber-Buntstiften, mit weicher, bruchfester Mine, leicht zu spitzen, bildet keine Splitter
- Durchmesser: 2,9 mm
- Schreibfarbe der Mine: zweifarbig
- Packungs-Inhalt: Blisterschachtel mit 12 sortierten, zweifarbigen Stiften
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.078 kg | Form: | sechskant | Marke: | Maped | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | zweifarbig | Stiftart: | Buntstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,20* | € 3,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,02* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|