Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Buntstifte
>
Artikel
Maped Color'Peps
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-3911360
Hersteller:
Maped
Herst.-Nr.:
832016
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Form
Dreieckig
Farbmenge
24
Lieferumfang
Federmäppchen
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Buntstifte
Weitere Suchbegriffe:
Farbstifte Kasten
,
Farbstifte Koffer
,
farbstifte box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped 183212 Buntstift
Maped
183212
€ 2,09*
Zubehör
Maped 829600
Maped
330191
€ 3,23*
Zubehör
Maped Color'Peps Maxi Multi
Maped
834010
€ 3,57*
Zubehör
Maped Color'Peps Multi
Maped
832017
€ 10,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.