Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Color'Peps Maxi Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Color'Peps Maxi Multi
Maped Color'Peps Maxi Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3911169
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     834010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
Das Maxi-Sortiment ist mit seinen breiten Spitzen und seinen großen Durchmessern den ganz kleinen speziell angepasst. Das Greifen der Stifte ist somit leichter, um das Ausmalen in Ruhe lernen zu können!

Komfort
Breiteres Format, um das Ausmalen für kleine Hände zu erleichtern

Spitze
Breit und bei den Filzstiften blockiert

Sicherheit
Gemäß dem Spielzeug-Sicherheitsgesetz gefertigt
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Form
Dreieckig
Farbmenge
12
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.7 mm
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
183212
ab € 1,35*
Zubehör
Maped
183224
ab € 3,02*
Zubehör
Maped
330191
ab € 1,91*
Zubehör
Maped
832016
ab € 4,91*
Zubehör
Maped
832017
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.