Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resttonerbehälter Lexmark C540X75G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Resttonerbehälter Lexmark C540X75G
Resttonerbehälter Lexmark C540X75G
Artikel-Nr.:
     467-#LEXMC540X75G
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540X75G
EAN/GTIN:
     0734646074148
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Lexmark
  • Original Resttonerbehälter Lexmark C540X75G
  • Gerätetyp: C540, C543, C544, C546, X543, X544, X546, X548
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.55 kg
Marke:
Lexmark
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C540X75G

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 2132; C 540 N; C 543 DN; C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; CS 310 dn; CS 310 n; CS 317 dn; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 417 dn; CS 510 de; CS 510 dte; CS 517 de; CX 310 dn; CX 310 n; CX 317 de; CX 317 dn; CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 417 de; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe; CX 517 de; Optra C 540 N; Optra C 543 DN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 543 DN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE; XC 2100 Series; XC 2130; XC 2132
IBM:
Infoprint Color 1824; Infoprint Color 1824 DN; Infoprint Color 1824 DW; Infoprint Color 1824 N; Infoprint Color 1824 Series; Infoprint Color 1825; Infoprint Color 1825 DT; Infoprint Color 1826 MFP; Infoprint Color 1836 MFP
Infoprint Solutions Company:
Infoprint Color 1824; Infoprint Color 1826 MFP
Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, resttonerbehälter lexmark, resttonerbehälter, Toner, Tonerbehälter, Tonerkartusche, Tonerpatrone
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
1
€ 4,15*
ab € 9,02*
€ 11,82*
2 Tage
346
1
€ 7,50*
ab € 9,12*
€ 11,90*
2 Tage
200
1
€ 4,50*
ab € 9,25*
€ 12,06*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 13,22*
4 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 10,71*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
Lexmark
70C0P00
ab € 136,51*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z10
ab € 179,57*
Ähnlich
Lexmark
70C2HC0
ab € 97,26*
Ähnlich
Lexmark
70C2HK0
ab € 93,49*
Ähnlich
Lexmark
70C2HM0
ab € 123,88*
Ähnlich
Lexmark
70C2HY0
ab € 106,89*
Ähnlich
Lexmark
70C2XC0
ab € 125,85*
Ähnlich
Lexmark
70C2XK0
ab € 105,82*
Ähnlich
Lexmark
70C2XM0
ab € 128,50*
Ähnlich
Lexmark
70C2XY0
ab € 127,95*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z50
ab € 250,02*
Ähnlich
Lexmark
80C2HC0
ab € 72,63*
Ähnlich
Lexmark
80C2HK0
ab € 90,25*
Ähnlich
Lexmark
80C2HM0
ab € 96,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.