Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät QI Cosy Induktionsladegerät ABS-Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät QI Cosy Induktionsladegerät ABS-Kunststoff blau
Ladegerät QI Cosy Induktionsladegerät ABS-Kunststoff blau
Ladegerät QI Cosy Induktionsladegerät ABS-Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT64790061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64790061
EAN/GTIN:
     4002432124916
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
  • Leitz Ladegerät QI Cosy
  • Ladestation für das kabellose Aufladen von Smartphones
  • Matte Oberfläche
  • Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang
  • Input: 5V - 12V, Output 5A - 9A
  • Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung über Laptop, PC oder Adapterstecker
  • Mit QI-Zertifizierung
  • In Duo-Optik
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Format: 106 x 11 x 100 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Farbe:
blau
Höhe:
11 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation leitz, mobiltelefon dockingstation, Aufladen, Aufladestation, Induktion, Induktions, Induktions-Ladepad, Induktionsladegerät, InduktionsLadepad, Ladegerät, Laden, Ladepad, Ladestation, Leitz, Mobilgeräte, Mobilgeräte-Aufladestation, Mobilgeräte-Ladestation, MobilgeräteAufladestation, MobilgeräteLadestation, QI, Smartphone, Smartphone-Ladegerät, SmartphoneLadegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 22,35*
€ 32,90*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,99*
€ 33,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,20*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,02*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,65*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,49*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,29*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.