Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät QI Cosy Induktionsladegerät ABS-Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät QI Cosy Induktionsladegerät ABS-Kunststoff gelb
Ladegerät QI Cosy Induktionsladegerät ABS-Kunststoff gelb
Ladegerät QI Cosy Induktionsladegerät ABS-Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT64790019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64790019
EAN/GTIN:
     4002432124909
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • Leitz Ladegerät QI Cosy
  • Ladestation für das kabellose Aufladen von Smartphones
  • Matte Oberfläche
  • Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang
  • Input: 5V - 12V, Output 5A - 9A
  • Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung über Laptop, PC oder Adapterstecker
  • Mit QI-Zertifizierung
  • In Duo-Optik
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Format: 106 x 11 x 100 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
11 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, leitz ladegerät usb, mobiltelefon dockingstation, Aufladen, Aufladestation, Induktion, Induktions, Induktions-Ladepad, Induktionsladegerät, InduktionsLadepad, Ladegerät, Laden, Ladepad, Ladestation, Leitz, Mobilgeräte, Mobilgeräte-Aufladestation, Mobilgeräte-Ladestation, MobilgeräteAufladestation, MobilgeräteLadestation, QI, Smartphone, Smartphone-Ladegerät, SmartphoneLadegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,97*
3 Tage
14
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 26,01*
€ 7,95*
ab € 21,18*
€ 30,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 22,54*
€ 31,03*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 23,98*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,71*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,25*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,03*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 37,20*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,43*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.