Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A4 A-Z 24 Fächer Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner A4 A-Z 24 Fächer Hartpappe schwarz
Pultordner A4 A-Z 24 Fächer Hartpappe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT629997
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     629997
EAN/GTIN:
     4001536004667
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
leitz pultordner a-z schwarz
  • Pultordner A-Z
  • 24 Fächer
  • mit dehnbarem Rücken und überstehenden Kunststoff-Taben mit auswechselbaren Einsteckschildchen
  • Fächerblock mit Sichtlöchern
  • Material: Einband aus Graupappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen
  • Fächerblock aus reissfestem Karton (RC)
  • Format: 270 x 345 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
1 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
345 mm
Marke:
Esselte
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, schnell-hefter karton, Ordnungsmappe, Sammelmappe, Vorordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 16,10*
1
€ 5,50*
ab € 10,29*
€ 16,10*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 11,32*
€ 16,63*
1 Tag
28
1
€ 5,49*
ab € 11,30*
€ 16,64*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 12,11*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,22*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,83*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,18*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.