Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Pultordner 629997 A-Z Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127700190
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     629997
EAN/GTIN:
     4001536004667
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
leitz pultordner a-z schwarz
Mit dehnbarem Rücken und überstehenden Kunststoff-Taben mit auswechselbaren Einsteckschildchen. Für die alphabetische Ablage von Unterlagen auf dem Schreibtisch. Geeignet für Schulen, Universitäten, Klinken und andere Einrichtungen mit hohem Organisationsbedarf.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner
Maße:
27 x 34,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Material des Einbandes:
Graupappe, Polypropylenfolie überzogen
Werkstoff:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
rot
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, schnell-hefter karton, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 16,18*
1
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 16,18*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 16,73*
2 Tage
28
1
€ 5,49*
ab € 11,37*
€ 16,74*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 12,12*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,22*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,89*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,59*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,17*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.