Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     832B-125718
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10017
EAN/GTIN:
     4008705100175
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
297
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Breite:
99.1
Höhe:
42.3
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite des Blattes:
210
wieder ablösbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,20*
€ 8,91*
1 Tag
19
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,24*
€ 8,93*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,29*
€ 9,03*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,09*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
1 Stück enthält 300 Etiketten (ab € 0,02067* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.