Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Vivida PP 14l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Vivida PP 14l schwarz
Papierkorb Vivida PP 14l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT623952
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623952
EAN/GTIN:
     4049793026626
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Esselte Papierkorb VIVIDA, 14 Liter
  • Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln
  • Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung
  • Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren
  • Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
  • Oberfläche mit 3-D-Effekt geprägt
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: Durchmesser 305 mm, 350 mm hoch
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
Deckel mit Abfalleinsatz:
ja
Durchmesser oben:
305 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
14 l
flammhemmend:
ja
Griffrand vorhanden:
ja
Höhe:
350 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Esselte
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Altpapierkorb, Behälter, Eimer, Esselte, Europost, Intego, Korb, Müllbehälter, Papierkörbe, Plastik, Rand, Recycle, Sammelbehälter, Standard, Vivida, Wertstoff, Wertstoff-sammelbehälter, Wertstoffsammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,80*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,83*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,12*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,51*
Ähnlich
Esselte
624043
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624017
ab € 5,85*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
624033
ab € 2,12*
Ähnlich
Esselte
47687
ab € 2,15*
Ähnlich
Esselte
82327
ab € 2,34*
Ähnlich
Esselte
82337
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.