Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Aufbewahrungsbox Cosy ABS-Kunststoff hellgrau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobile Aufbewahrungsbox Cosy ABS-Kunststoff hellgrau/gelb
Mobile Aufbewahrungsbox Cosy ABS-Kunststoff hellgrau/gelb
Mobile Aufbewahrungsbox Cosy ABS-Kunststoff hellgrau/gelb
Mobile Aufbewahrungsbox Cosy ABS-Kunststoff hellgrau/gelb
Mobile Aufbewahrungsbox Cosy ABS-Kunststoff hellgrau/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT61250019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61250019
EAN/GTIN:
     4002432126194
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox
  • Leitz Mobile Aufbewahrungsbox Cosy
  • Leicht und einfach mit einer Hand zu tragen
  • Geräumig und platzsparend
  • Tragegriff mit Aluminium verstärkt
  • Mit farbigem Klappdeckel
  • Für Hot-Desking oder Büro- oder Home-Accessoires
  • Intelligente Aufteilung der Fächer für eine bessere Organisation und schnellen Zugriff
  • Die Kante des Klappdeckels kann als Halter für Tablet oder Smartphone genutzt werden
  • Mit abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung
  • Matte Oberfläche
  • Robust, kratzfest und wasserdicht
  • In Duo-Optik
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Format: 367 x 196 x 214 mm
  • Farbe: hellgrau/gelb.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die Kante des Klappdeckels kann als Halter für Tablet oder Smartphone genutzt werden. Mit abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Robust, kratzfest und wasserdicht.
Breite:
367 mm
Bruttogewicht:
1.1000 kg
Farbe:
hellgrau/gelb
Höhe:
196 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Motiv:
Cosy
Tiefe:
214 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungslösung, Aufbewahrungstragebox, Box, Cosy, Desking, Hot, Leitz, mobile, Tragebox
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 27,75*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 28,67*
€ 37,60*
€ 5,50*
ab € 28,84*
€ 39,20*
€ 6,95*
ab € 29,02*
€ 39,20*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 30,61*
€ 39,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,95*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,65*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,74*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,72*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,83*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,26*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,81*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.