Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Juwel 4mm verzinkt VE=2000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammern Juwel 4mm verzinkt VE=2000 Stück
Heftklammern Juwel 4mm verzinkt VE=2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT56410000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5641-00-00
EAN/GTIN:
     4002432396696
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
  • Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm
  • rostfrei
  • für Heftzange Juwel, Juwel 2000 und Juwel 3000
  • Material: Draht, versilbert
  • Inhalt: 2000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.053 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
Juwel
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro-heftklammern leitz, büro heftklammern, tackerklammer 6/4, 5641, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
343
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,89*
1 Tag
343
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 10,23*
1 Tag
343
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,37*
€ 11,35*
2 Tage
999
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 74,15*
€ 113,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Ähnlich
Leitz
55570082
ab € 21,24*
Ähnlich
Leitz
55560082
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.