Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Juwel 2000, Metall, 12 Blatt, matt, nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange Juwel 2000, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel 2000, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel 2000, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel 2000, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel 2000, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel 2000, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Artikel-Nr.:
     C1011-55570082
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55570082
EAN/GTIN:
     4002432396665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Leitz Heftzange Juwel 2000, für offene und geschlossene Heftung, mit Hinterlademechanik, mit Öffungsmöglichkeit an der Stirnseite um verklemmte Heftklammern zu entfernen. Heftklammertyp: Juwel 4mm. Heftleistung/Blatt: 1,2 mm/12. Einlegetiefe: 28 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: matt, nickel.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
12
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Werkstoff:
metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
28
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Öffungsmöglichkeit an der Stirnseite um verklemmte Heftklammern zu entfernen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
Juwel 4mm
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
Nickel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
56400000
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
56410000
ab € 6,63*
Zubehör
Leitz
17810000
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.