Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftenordner A - Z A4 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftenordner A - Z A4 braun
Schriftenordner A - Z A4 braun
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT56050000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56050000
EAN/GTIN:
     4002432311408
Suchbegriffe:
Pultordner
Schriftenordner
Vorordner
leitz pultordner a-z
  • Schriftenordner A-Z
  • 20 Fächer, seitlich geschlossene Fächer
  • mit 2 Trageschlaufen
  • für die Zwischenablage vorsortierter Dokumente
  • Material: Einband aus Graupappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
  • Format: 295 x 35 x 385 mm, für A4
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Breite:
295 mm
Bruttogewicht:
2.02 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Farbe:
braun
Farbe des Einbandes:
braun
Farbname:
braun
für Format:
A4
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: schriftenordner leitz, schriftenordner, 5605, Ordnungsmappe, Sammelmappe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 54,04*
€ 71,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 54,38*
€ 71,71*
€ 5,50*
ab € 59,25*
€ 81,15*
€ 5,95*
ab € 60,05*
€ 82,27*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 68,41*
€ 90,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,23*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.