Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftenordner A-Z, 20 Fächer, Graupappe, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftenordner A-Z, 20 Fächer, Graupappe, braun
Schriftenordner A-Z, 20 Fächer, Graupappe, braun
Schriftenordner A-Z, 20 Fächer, Graupappe, braun
Schriftenordner A-Z, 20 Fächer, Graupappe, braun
Schriftenordner A-Z, 20 Fächer, Graupappe, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-56050000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56050000
EAN/GTIN:
     4002432311408
Suchbegriffe:
Pultordner
Schriftenordner
Vorordner
leitz pultordner a-z
Leitz Schriftenordner A-Z, 20 Fächer, seitlich geschlossene Fächer. Mit 2 Trageschlaufen. Für die Zwischenablage vorsortierter Dokumente. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 295 x 35 x 385 mm, für A4. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Farbe:
braun
Höhe:
385
Breite:
295
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
20
Ausführung der Tabe:
A-Z
geschlossene Fächer vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: schriftenordner leitz, schriftenordner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,21*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.