Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 26/6 verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammern 26/6 verzinkt VE=1000 Stück
Heftklammern 26/6 verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55720000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55720000
EAN/GTIN:
     4002432325122
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Heftklammern 26/6
  • für Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5504, 5505, 5508, 5522, 5524,5533, 5560 und Heftzange 5548
  • Heftleistung: 30 Blatt/3 mm
  • Material: verzinkt
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer leitz 24/6, büro-heftklammern leitz, büro heftklammern, 5572, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,13*
3 Tage
563
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,63*
€ 1,20*
Lager 467
276
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,26*
3 Tage
347
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,31*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,26*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,24*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,12*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.