Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern P3 26/6 verzinkt Stahl Heftleistung: 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5572_a1.jpg
images/web_details/lei5572_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5572
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55720000
EAN/GTIN:
     4002432325122
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Heftklammern Power Performance - Heftkalmmern aus hartem Stahl.• Material der Klammern: Stahl• Farbe: verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
P3 - 26/6
Anreißer (Online):
Heftklammern P3, 26/6, 3 Blatt, Stahl verzinkt
Aufzählung (Online):
Material der Klammern: Stahl Farbe: verzinkt
Kurzbeschreibung (Online):
Heftklammern P3 26/6, Stahl verzinkt, Heftleistung: 30 Blatt, Inhalt: 1.000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Heftklammern Power Performance - Heftkalmmern aus hartem Stahl. • Material der Klammern: Stahl • Farbe: verzinkt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer leitz 24/6, büro-heftklammern leitz, büro heftklammern, Heftklammer, Heftklammern, Klammer, Klammern, Heftklammernkassette, Heftklammern-Kassette, Heftgerätklammer, Heftgerätklammern, Heftzangenklammer, Heftzangenklammern, Heftmascheinenklammer, Heftmascheinenklammern, Blockhefterklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 1,12*
2 Tage
563
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,64*
€ 1,19*
10 Tage
176
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,26*
2 Tage
347
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,29*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,31*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,26*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,22*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,08*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.