Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 120my PP genarbt rot VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 120my PP genarbt rot VE=100 Stück
Sichthüllen A4 120my PP genarbt rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT54834
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54834
EAN/GTIN:
     4001536548345
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sichthülle Standard Plus
  • A4
  • oben und rechte Seite offen
  • genarbt
  • mit Greifausschnitt
  • Material: Polypropylen (PP) 0,12 mm
  • Format: 220 x 310 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.4 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Lochung:
keine
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,94*
€ 15,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,18*
€ 16,63*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 11,87*
€ 17,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.