Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, rot
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, rot
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, rot
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, rot
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, rot
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-54834
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54834
EAN/GTIN:
     4001536548345
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.115
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
dokumentenecht:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,1841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.