Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Click & Store Cosy Karton gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler Click & Store Cosy Karton gelb
Stehsammler Click & Store Cosy Karton gelb
Stehsammler Click & Store Cosy Karton gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53560019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53560019
EAN/GTIN:
     4002432128662
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Leitz Stehsammler Click & Store Cosy
  • Für DIN A4
  • Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen
  • Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen
  • Mit rotem Griffloch
  • Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche
  • Kunststofffreie Verpackung
  • Material: strapazierfähiger Premium-Karton (Post-Consumer-Recycling-Kern) mit PP-Folie laminiert
  • Format Außenmaß: vorne 103 x 170 x 253 mm, hinten 103 x 330 x 253 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen.. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
Breite:
103 mm
Bruttogewicht:
0.380 kg
Farbe:
gelb
Füllhöhe:
100 mm
für Format:
A4
Greifloch:
ja
Höhe hinten:
330 mm
Höhe vorne:
253 mm
Lieferung gefaltet:
ja
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler gelb pappe mit pvc, archivstehsammler leitz, archivstehsammler gelb, a4, ablage, aufbewahren, aufbewahrung, aufbewahrungsideen, aufbewahrungslösungen, aufräumen, bücherregal, büro, Cosy, dekorativer, farbige, hefter, hübscher, ideen, karton, Leitz, magazin, magazinhalter, magazinordner, sammelordner, stehsammler, stilvolle, tisch, zeitschriften, zeitschriftenhalter, zeitschriftenordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 8,84*
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 9,65*
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 9,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52630019
ab € 10,27*
Ähnlich
Leitz
52650019
ab € 4,34*
Ähnlich
Leitz
52640019
ab € 5,21*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,07*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,70*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,00*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.