Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-53560019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53560019
EAN/GTIN:
     4002432128662
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler Click & Store Cosy. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Mit rotem Griffloch. Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche. Kunststofffreie Verpackung. Material: strapazierfähiger Premium-Karton (Post-Consumer-Recycling-Kern) mit PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 103 x 170 x 253 mm, hinten 103 x 330 x 253 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen.. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
Werkstoff:
Karton mit PP-Folie laminiert
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
170
Höhe hinten:
330
Farbe:
gelb
Lieferung gefaltet:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Breite:
103
Höhe vorne:
253
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
52630019
ab € 10,32*
Ähnlich
Leitz
52650019
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
52640019
ab € 5,22*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,09*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.