Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Wow Be Mobile A4 80 Blatt 80g/qm kariert pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Wow Be Mobile A4 80 Blatt 80g/qm kariert pink
Notizbuch Wow Be Mobile A4 80 Blatt 80g/qm kariert pink
Notizbuch Wow Be Mobile A4 80 Blatt 80g/qm kariert pink
Notizbuch Wow Be Mobile A4 80 Blatt 80g/qm kariert pink
Notizbuch Wow Be Mobile A4 80 Blatt 80g/qm kariert pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46450023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46450023
EAN/GTIN:
     4002432108497
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
  • Kollegblock WOW Be Mobile, A4, kariert
  • Spiralbindung, mit Mikroperforation und Abtrennfunktion, mit 8x8x8 cm Lochung, mit Stiftelasche und Gummizugverschluss
  • Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt, mit beschriftbarem Inhaltsverzeichnis, mit 3 herausnehmbaren Trennblättern 0,35 mm, die auch als Lesezeichen geeignet sind
  • Rückdeckel mit 3 integrierten Klappen zur Aufbewahrung von bis zu 60 losen Blättern, mit 3 x 15 Haftnotizen auf herausnehmbarem PP-Blatt
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm
  • Papier FSC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,69*
€ 13,33*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,18*
€ 16,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 96,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
64150084
ab € 8,09*
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,78*
Zubehör
Leitz
10060023
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.