Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, silber
Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, silber
Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, silber
Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, silber
Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, silber
Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, silber
Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-64150084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64150084
EAN/GTIN:
     4002432102228
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Leitz Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, sorgt für einen sauberen Touchscreen, Kombination aus Eingabestift für alle Mobilgeräte und Kugelschreiber, Eingabestift mit Silikonspitze, Kugelschreibermine austauschbar mit Standardminen. Material: leichtes Aluminium. Format: 12 x 9 x 128 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Leitz Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46450023
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
46440036
ab € 82,31*
Zubehör
Leitz
46440023
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.