Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, pink
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, pink
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, pink
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, pink
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, pink
Artikel-Nr.:
     690-308344621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41850023
EAN/GTIN:
     4002432106486
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Leitz Klemmmappe ColorClip WOW. Zur Ablage von ungelochten Dokumenten. Mit Clip aus farbigem Kunststoff. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Kapazität: bis zu 30 Blatt A4. Format: 310 x 222 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
laminierte Oberfläche
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Rückseite:
pink
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Vorderseite:
pink
Breite:
222
Höhe:
310
Farbe der Klemmen:
Silber
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material der Klemme:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,66*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,77*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 4,75*
8 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,79*
€ 10,51*
2 Tage
268
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 39,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290023
ab € 5,15*
Zubehör
Leitz
46330023
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.