Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 4-Ringe 25mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A5 4-Ringe 25mm rot
Ringbuch A5 4-Ringe 25mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42130025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42130025
EAN/GTIN:
     4002432367443
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Standard
  • Mechanik: 2-Ring-Comi-D-Mechanik und Blattniederhalter
  • Ringdurchmesser: 25 mm
  • Füllhöhe: 20 mm
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit PP-beschichtetem Papier kaschiert
  • mit Rückenschild
  • Format: 231 x 201 mm
  • für A5
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A5
Breite:
201 mm
Bruttogewicht:
0.19 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
231 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2 ringe, ringbuch a5, ringbuch, 4213, Standardringbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,58*
€ 3,61*
1
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 5,91*
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,73*
1
€ 4,30*
ab € 8,33*
€ 12,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
47750002
ab € 0,1526*
Zubehör
Leitz
47950000
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.