Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Chromos A4 80mm PP-kaschiert blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Chromos A4 80mm PP-kaschiert blau
Ordner Chromos A4 80mm PP-kaschiert blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT230132
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230132
EAN/GTIN:
     3034152301323
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik
  • mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild
  • Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier
  • Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.535 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
317 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Centra
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, StandardOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 1,98*
1 Tag
1957
1
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 2,02*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 2,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,20*
Zubehör
Centra
290105
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.