Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Chromos A4 80mm PP-kaschiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Chromos A4 80mm PP-kaschiert schwarz
Ordner Chromos A4 80mm PP-kaschiert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT230130
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230130
EAN/GTIN:
     3034152301309
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik
  • mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild
  • Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier
  • Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.535 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
317 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Centra
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, StandardOrdner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1380
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 1,98*
1
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Lager 467
18
1
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 2,22*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 2,25*
1 Tag
516
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
Zubehör
Centra
290105
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.