Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche Alpha A4 grau VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängetasche Alpha A4 grau VE=5 Stück
Hängetasche Alpha A4 grau VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT19863085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863085
EAN/GTIN:
     4002432332304
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
  • Hängetasche ALPHA
  • seitlich mit Fröschen verschlossen
  • für Loseblatt-Ablage von Einzelakten
  • mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130)
  • Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen
  • Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
  • Material: Colorspankarton 225 g/qm (RC)
  • für A4
  • Inhalt: 5 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.425 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, leitz hängetasche a4 karton, hänge tasche, hänge-tasche a4, 1986, Alpha, Hängeregister, Hängeregistratur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 2,48*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 8,41*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 10,13*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,25*
€ 12,39*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,36*
€ 16,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 50,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,24*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.