Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe Alpha für A3 naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappe Alpha für A3 naturbraun
Hängemappe Alpha für A3 naturbraun
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT19750000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19750000
EAN/GTIN:
     4002432303830
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Hängemappe ALPHA
  • seitlich offen
  • für Loseblatt-Ablage von Einzelakten.
  • mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130)
  • Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen
  • Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
  • Material: Natronkarton 250 g/qm (RC)
  • für A3
  • Maße: BxH 470x353mm
  • Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für A3
Breite:
470 mm
Bruttogewicht:
0.164 kg
Farbe:
braun
Farbname:
naturbraun
Höhe:
353 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 7,52*
Lager 467
225
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,81*
€ 7,66*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,76*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,48*
3 Tage
297
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,29*
€ 236,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 625 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 191,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.