Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 39x192mm für PC grün 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 39x192mm für PC grün 150 Stück
Ordnerrückenschilder 39x192mm für PC grün 150 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16862055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1686-20-55
EAN/GTIN:
     4002432332731
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Selbstklebende Ordner-Rückenschilder auf A4-Blättern
  • lösungsmittelfrei
  • Für Laser-
  • Inkjetdrucker und Kopierer
  • Mit Easyprint können Sie die Rückenschilder einfach und bequem beschriften und ausdrucken
Weitere Informationen:
bedruckt:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.305 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Etikettenbreite:
39 mm
Etikettenhöhe:
192 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
150 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, briefordner a4, inkjet etiketten, briefordner pappe, 1686, Kopierer, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild, KopiererOrdnerrückenschild, KopiererOrdnerschild, KopiererRückenschild, KopiererSchild, Laser, Laser-Ordneretikett, Laser-Ordnerrückenschild, Laserdrucker, LaserOrdneretikett, LaserOrdnerrückenschild, Ordnerschild, Schild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,80*
€ 16,99*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 16,99*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 17,39*
Lager 467
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 17,39*
1 Tag
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,52*
€ 17,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,6872* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 8,12*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,40*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,62*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,67*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,70*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.