Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-107063 Herst.-Nr.: 7-107063 EAN/GTIN: 8713797099387 |
| |
|
| | |
| - Rahmenloses Whiteboard mit abgerundeten Ecken verbindet Funktionalität mit elegantem Design und passt an jeden modernen Arbeitsplatz
- Hochwertige Spezial-Oberfläche
- Besonders gut abwischbar und zu reinigen dank unempfindlicher e3 Emaille-Oberfläche
- Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos oder zur Nutzung von anderem magnetischen Zubehör
- Unsichtbare Wandmontage
- Mit Winkelsystem im Querformat sicher an der Wand befestigen
- Lieferung mit Montageset, Montageanweisungen und Hinweisen zur Reinigung
Weitere Informationen: | | beidseitig beschreibbar: | nein | Bruttogewicht: | 31 kg | Farbe: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel legamaster, magnet board, magnet-board legamaster, Essence, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,69* | € 380,45* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,29* | € 380,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,52* | € 404,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 327,72* | € 410,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,48* | € 442,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|