Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-107063
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-107063
EAN/GTIN:
     8713797095280
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Emaillierte, magnethaftende Whiteboard-Oberfläche. Rahmenlose Magnettafel mit abgerundeten Ecken. Geeignet für Wandmontage im Querformat. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797095280
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster ESSENCE Whiteboard 100x150cm
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Masse (Gewicht):
26
beidseitig beschreibbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Verbindet Funktionalität mit elegantem Design und passt an jeden modernen Arbeitsplatz. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
26000
Höhe der Tafel:
100
Garantiedauer:
2
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Ablageschale vorhanden:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
150
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
17
Herstellerartikelnummer:
7-107063
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Email
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,66*
€ 456,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.