Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe A4 30 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtmappe A4 30 Hüllen schwarz
Sichtmappe A4 30 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF99434
Hersteller:
     Rillstab
Herst.-Nr.:
     99434
EAN/GTIN:
     8712794994343
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Rillstab-Sichtmappen mit patentierter Präsentationstechnik
  • Für eine ordentliche und optimale Präsentation von Unterlagen
  • Spart Gewicht und Platz
  • Spezielle Rillstab-Mechanik ermöglicht die Entnahme und das Hinzufügen einzelner 'Rillstäbe'
  • Verwendbar für Präsentationen, Speisekarten, Dokumentationen, Referate, Notenblätter, Hausarbeiten, Angebote u.v.m.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.7 kg
Einbandstärke:
20 mm
erweiterbar:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Hüllenanzahl:
30
Hüllenstärke:
50 mic
Marke:
Rillstab
Material:
Kunststoff
Umschlagmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Rillstabmappe, Zeigebuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,79*
€ 18,49*
Lager 467
32
€ 5,87*
ab € 12,44*
€ 18,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rillstab
98034
ab € 15,27*
Zubehör
Rillstab
99334
ab € 22,42*
Zubehör
Rillstab
99004
ab € 28,15*
Zubehör
Rillstab
99424
ab € 9,01*
Zubehör
Rillstab
99444
ab € 13,30*
Zubehör
Rillstab
99454
ab € 15,46*
Zubehör
Rillstab
99464
ab € 17,37*
Zubehör
Rillstab
99484
ab € 23,39*
Zubehör
Rillstab
99494
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.