Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillstab Ambassadeur A4 Buch für Präsentationsfläche 30 Taschen A4, A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillstab Ambassadeur A4 Buch für Präsentationsfläche 30 Taschen A4, A5
Rillstab Ambassadeur A4 Buch für Präsentationsfläche 30 Taschen A4, A5
Rillstab Ambassadeur A4 Buch für Präsentationsfläche 30 Taschen A4, A5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2251244
Hersteller:
     Rillstab
Herst.-Nr.:
     98034
EAN/GTIN:
     8712794980346
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Die Ambassadeur-Sichtmappe A4 besteht aus einem Lederlook-Material. Über den gesamten Umfang hübsche Steppnähte. In der Mitte die Rillstab-Mechanik ausgestattet mit 30 Innentaschen (= 60x A4). An der linken Innenseite ein Einsteckfach für A5- und A4-Dokumente und 2 Einsteckfächer für Visitenkarten. An der rechten Innenseite ein A4-Schreibblock mit 25 linierten Blättern. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Taschenanzahl
30 Taschen
Anzahl der Kartentaschen
2
Ausrichtung
Porträt
Format
A4, A5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rillstab
99004
ab € 28,23*
Zubehör
Rillstab
99454
ab € 15,48*
Zubehör
Rillstab
99434
ab € 11,74*
Zubehör
Rillstab
99424
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.