Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillstab Sichtmappe original A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillstab Sichtmappe original A4
Rillstab Sichtmappe original A4
Rillstab Sichtmappe original A4
Rillstab Sichtmappe original A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2249166
Hersteller:
     Rillstab
Herst.-Nr.:
     99454
EAN/GTIN:
     8712794994541
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Die Rillstab-Sichtmappe A4 besteht aus geädertem Kunststoffmaterial. In der Mitte die Rillstab-Mechanik ausgestattet mit 50 Innentaschen (= 100x A4). An der rechten Innenseite gibt es ein vertikales Einsteckfach über die gesamte Höhe für A4-Dokumente. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Taschenanzahl
50 Taschen
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rillstab
98034
ab € 15,18*
Zubehör
Rillstab
99334
ab € 22,39*
Zubehör
Rillstab
99004
ab € 28,37*
Zubehör
Rillstab
99424
ab € 8,98*
Zubehör
Rillstab
99434
ab € 11,81*
Zubehör
Rillstab
99444
ab € 13,24*
Zubehör
Rillstab
99464
ab € 17,24*
Zubehör
Rillstab
99484
ab € 23,30*
Zubehör
Rillstab
99494
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.