Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder Rondella 150x10mm/100mm rot 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummibänder Rondella 150x10mm/100mm rot 1kg
Gummibänder Rondella 150x10mm/100mm rot 1kg
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF51541
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51541
EAN/GTIN:
     4006677515416
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
  • Ein Klassiker von Läufer ist auch das Läufer Rondella Gummiband
  • Es ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar
  • Schachtel mit Entnahmeöffnung
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
150 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
1kg
Weitere Suchbegriffe: Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,34*
€ 15,68*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 11,37*
€ 16,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
51041
ab € 10,21*
Sonstiges
Läufer
51042
ab € 6,49*
Sonstiges
Läufer
51141
ab € 10,76*
Sonstiges
Läufer
51142
ab € 7,08*
Sonstiges
Läufer
51241
ab € 10,25*
Sonstiges
Läufer
51242
ab € 7,07*
Sonstiges
Läufer
51341
ab € 10,50*
Sonstiges
Läufer
51342
ab € 7,08*
Sonstiges
Läufer
51441
ab € 10,75*
Sonstiges
Läufer
51442
ab € 7,08*
Sonstiges
Läufer
51542
ab € 7,08*
Sonstiges
Läufer
51642
ab € 6,46*
Sonstiges
Läufer
51741
ab € 10,83*
Sonstiges
Läufer
51742
ab € 7,08*
Sonstiges
Läufer
51841
ab € 10,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.