Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 51241 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laufer 51241 Gummiband
Laufer 51241 Gummiband
Artikel-Nr.:
     505-5050331
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Ein Klassiker von Läufer ist auch das Läufer Rondella Gummiband. Es ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Dicke
17 mm
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 15,60*
11 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,35*
€ 16,34*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 26,24*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
51041
ab € 10,24*
Sonstiges
Läufer
51042
ab € 6,48*
Sonstiges
Läufer
51141
ab € 10,70*
Sonstiges
Läufer
51142
ab € 7,06*
Sonstiges
Läufer
51242
ab € 7,06*
Sonstiges
Läufer
51341
ab € 10,51*
Sonstiges
Läufer
51342
ab € 7,05*
Sonstiges
Läufer
51441
ab € 10,74*
Sonstiges
Läufer
51442
ab € 7,06*
Sonstiges
Läufer
51541
ab € 10,25*
Sonstiges
Läufer
51542
ab € 7,10*
Sonstiges
Läufer
51641
ab € 10,66*
Sonstiges
Läufer
51642
ab € 6,45*
Sonstiges
Läufer
51741
ab € 10,81*
Sonstiges
Läufer
51742
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.