Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 51341 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 51341 Gummiband
Laufer 51341 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79274993
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Ein Klassiker von Läufer ist auch das Läufer Rondella Gummiband. Es ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Dicke
10 mm
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
51041
ab € 10,17*
Sonstiges
Läufer
51042
ab € 6,46*
Sonstiges
Läufer
51141
ab € 10,72*
Sonstiges
Läufer
51142
ab € 7,09*
Sonstiges
Läufer
51241
ab € 10,26*
Sonstiges
Läufer
51242
ab € 7,09*
Sonstiges
Läufer
51342
ab € 7,05*
Sonstiges
Läufer
51441
ab € 10,69*
Sonstiges
Läufer
51442
ab € 7,07*
Sonstiges
Läufer
51541
ab € 10,23*
Sonstiges
Läufer
51542
ab € 7,11*
Sonstiges
Läufer
51641
ab € 10,70*
Sonstiges
Läufer
51642
ab € 6,46*
Sonstiges
Läufer
51741
ab € 10,74*
Sonstiges
Läufer
51742
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.