Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 51041 Gummiband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laufer 51041 Gummiband
Laufer 51041 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85239840
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Ein Klassiker von Läufer ist auch das Läufer Rondella Gummiband. Es ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Dicke
5 mm
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01024* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
351109
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.