Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND353002403 Herst.-Nr.: 100101300 EAN/GTIN: 3020120024035 |
| |
|
| | |
| - Spiralbuch Oxford Office
- Bindung (Art): Doppelspirale
- Ohne Mikroperforation
- Optik Paper 90 g/qm
- Polyproylen-Deckel, Lesezeichen-Lineal, 5 Farben sortiert
- Farbe: schwarz
- Format: A5
- Lineatur: 7mm liniert
- Blatt: 90
- Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattanzahl: | 90 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.322 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Lineatur: | liniert | Lochung: | keine | Marke: | Oxford | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Collegeblock Lineatur 7, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Spiralbuch, Spiralheft, oxford office spiralbuch a5 liniert, collegeblock lineatur 7, spiralbuch a5, Block, Briefblock, Kollegblock, Notizblock, Ringmappen, Ringmappen-Notizbuch, RingmappenNotizbuch, Schul, Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, SchulCollegeblock, SchulKollegblock, Scribzee, Spiralschreibblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,71* | € 6,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,00* | € 8,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,48* | € 8,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,14* | € 8,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,89* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 90 Blätter (ab € 0,05234* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|