| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67806592 Herst.-Nr.: 100101300 EAN/GTIN: 3020120024035 |
| |
|
| | |
| Das Oxford Office Urban Mix Spiralbuch ist dank des zweifarbigen, flexiblen Polypropylendeckels extrem widerstandsfähig. Die stabile Doppelspirale ermöglicht ein 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jedes einzelnen Blattes. Der PP-Deckel mit Metallic-Effekt sorgt für eine moderne, hochwertige Optik. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Färbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Universal | | Format | A5 | | Oberflächentyp | Matt | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Abgerundete Kanten | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Collegeblock Lineatur 7, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Spiralbuch, Spiralheft, oxford office spiralbuch a5 liniert, collegeblock lineatur 7, spiralbuch a5 |
| | |
| |