Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100104341 Notizbuch A5 Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100104341 Notizbuch A5 Limette
Oxford 100104341 Notizbuch A5 Limette
Oxford 100104341 Notizbuch A5 Limette
Oxford 100104341 Notizbuch A5 Limette
Oxford 100104341 Notizbuch A5 Limette
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67806576
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100104341
EAN/GTIN:
     3020120024028
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Das Oxford Office Urban Mix Spiralbuch is dank des zweifarbigen, flexiblen Polypropylendeckels extrem widerstandsfähig. Die stabile Doppelspirale ermöglicht ein 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jedes einzelnen Blattes. Der PP-Deckel mit Metallic-Effekt sorgt für eine moderne, hochwertige Optik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Limette
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Format
A5
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 90 Blätter (ab € 0,058* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100102938
ab € 3,24*
Ähnlich
Oxford
100100314
ab € 5,89*
Ähnlich
Oxford
100102483
ab € 4,31*
Ähnlich
Soennecken
2365
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.