Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Künstlerpinsel Black Line Brush oval cat Gr. 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Künstlerpinsel Black Line Brush oval cat Gr. 4
Künstlerpinsel Black Line Brush oval cat Gr. 4
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_5122811
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5122811
EAN/GTIN:
     4064900058819
Suchbegriffe:
Filbertpinsel
Katzenzungenpinsel
Ölmalpinsel
kum ölmalpinsel
  • speziell für Ölmalerei
  • mit Brislon-Fasern
  • macht diesen Pinsel einzigartig und zu einem Muss für jeden Künstler
  • Die Fasern bieten eine sehr hohe Stabilität, wodurch dickfüssigere Farben, wie zum Beispiel Ölfarben, leichter und gezielter verteilt werden können.
  • Die dünn zulaufende Pinselspitze ist besonders gut für kleinere und feinere Malereien geeignet.
  • mit besonders langen Stiel, für ein angenehmeres Malerlebnis an der Staffelei
  • leicht zu reinigen
  • Die breite, spitz zulaufende Form vereint die Vorteile der flachen und runden Variante.
  • Das macht katzenzungenförmige Pinsel besonders vielseitig nutzbar.
  • Die Form ermöglicht dem Künstler sowohl einen gleichmäßigen Farbauftrag und weiche Farbübergänge, als auch das Malen von Linien und feinen Details.
  • Zusätzlich eignet sie sich ideal zum Ausarbeiten von runden Formen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Farbe:
schwarz
Lackierung:
lackiert
Marke:
Kum
Material:
Metall/Holz
Pinselform:
Rundpinsel (Katzenzunge)
Pinselgröße:
4
Weitere Suchbegriffe: ölmalpinsel acrylmalpinsel, ölmalpinsel, Künstlerpinsel, Malpinsel, Ovalpinsel, Schulpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,65004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,55417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,86*
€ 91,4634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,06008*
€ 90,5115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,58008*
€ 86,3703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,02008*
€ 80,9439
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,95008*
€ 78,4806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,65004*
€ 65,03355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.