Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Künstlerpinsel Black Line Brush flat Gr. 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Künstlerpinsel Black Line Brush flat Gr. 20
Künstlerpinsel Black Line Brush flat Gr. 20
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_5122511
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5122511
EAN/GTIN:
     4064900058789
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Ölmalpinsel
  • speziell für Ölmalerei
  • mit Brislon-Fasern
  • macht diesen Pinsel einzigartig und zu einem Muss für jeden Künstler
  • Die Fasern bieten eine sehr hohe Stabilität, wodurch dickfüssigere Farben, wie zum Beispiel Ölfarben, leichter und gezielter verteilt werden können.
  • Die dünn zulaufende Pinselspitze ist besonders gut für kleinere und feinere Malereien geeignet.
  • mit besonders langen Stiel, für ein angenehmeres Malerlebnis an der Staffelei
  • leicht zu reinigen
  • Die flache Variante unserer Black Line Pinsel ist besonders gut geeignet zum Verteilen von Farbe und Malen von gleichmäßigen Flächen und Lasieren.
  • Die Form eignet sich außerdem perfekt, um Ecken auszuarbeiten.
  • Mit der Pinselkante können zudem feine Linien gezogen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Farbe:
schwarz
Lackierung:
lackiert
Marke:
Kum
Material:
Metall/Holz
Pinselform:
Flachpinsel
Pinselgröße:
20
Weitere Suchbegriffe: ölmalpinsel flach, borstenpinsel (künstler), ölmalpinsel acrylmalpinsel, borstenpinsel, Falchpinsel, Künstlerpinsel, Malpinsel, Schulpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 16,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,40004*
€ 322,96605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,46004*
€ 319,46745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,60008*
€ 305,3541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,51*
€ 279,0669
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 227,29008*
€ 270,4752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,80*
€ 241,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.