Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KORER127NYS Herst.-Nr.: R127NYS EAN/GTIN: 4045257912719 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Nadeldrucker
- Nylon
- schwarz
- für Modell Epson DFX 5000 / 8000 u.a.
- 12,7mm/54m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 54 m | Breite: | 12.7 mm | Bruttogewicht: | 0.266 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 127 | Marke: | Kores |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,74* | € 17,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,90* | € 19,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,25* | € 22,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,63* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|