Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Epson DFX 5000 / 8000 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores R127NYS Farbband
Kores R127NYS Farbband
Artikel-Nr.:
     C4584-R127NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R127NYS
EAN/GTIN:
     4045257912719
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband R127NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Epson DFX 5000 / 8000, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
51 cm
Breite:
14 cm
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Epson
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.