Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Epson ERC 31 12,7mm/13m Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband für Epson ERC 31 12,7mm/13m Nylon schwarz
Farbband für Epson ERC 31 12,7mm/13m Nylon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KORER109NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R109NYS
EAN/GTIN:
     4045257910913
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
  • Farbband für Nadeldrucker
  • Nylon
  • schwarz
  • für Modell Epson ERC 31 u.a.
  • 12,7mm/13m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
13 m
Breite:
12.7 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
109
Marke:
Kores
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, registrierkassen farbband, Drucker, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 6,54*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 6,55*
8 Tage
47
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 7,46*
€ 3,50*
ab € 15,49*
€ 21,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.